大和プラスチック
御影プランター
色
御影
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
37
76
160
規格(型)
100型
S-80型
S-90型
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746468
S-90型 御影
37
S-90型
底穴無し
900
220
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77300433
S-80型 御影
76
S-80型
底穴有り
800
320
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06746443
100型 御影
160
100型
底穴無し
1000
450
¥
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746452
S-80型 御影
76
S-80型
底穴無し
800
320
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77300424
100型 御影
160
100型
底穴有り
1000
450
¥
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300449
S-90型 御影
37
S-90型
底穴有り
900
220
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません