大和プラスチック
御影システムプランター
色
御影
寸法B(mm)
540
寸法C(mm)
540
適合鉢
12号鉢×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06746477
96型 御影
209
96型
底穴無し
960
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746486
100型 御影
240
100型
底穴無し
1000
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77300458
96型 御影
209
96型
底穴有り
960
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300467
100型 御影
240
100型
底穴有り
1000
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません