曜日別特売

システムプランター

システムプランター - 大和プラスチック
アイボリー寸法A(mm)560寸法B(mm)560寸法C(mm)270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730047656型 IV6556型
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674649556型 IV6556型
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06746504R56型 IV56R56型
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする