曜日別特売

枕木プランター

枕木プランター - 大和プラスチック枕木プランター - 大和プラスチック
ダークブラウン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7730048585型 DBR2085型底穴有り850200
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77300494120型 DBR46120型底穴有り1200300
22,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0674651385型 DBR2085型底穴無し850200
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06746522120型 DBR46120型底穴無し1200300
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0674651385型 DBR7730048585型 DBR85型 DBR 枕木プランター 大和プラスチック 77300485枕木プランター大和プラスチック1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
06746522120型 DBR77300494120型 DBR120型 DBR 枕木プランター 大和プラスチック 77300494枕木プランター大和プラスチック1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする