極小ばね

極小ばね - サミニ極小ばね - サミニ
(2件のレビュー)

極小サイズの圧縮ばねになります。

ばねの種類圧縮ばね材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07502538AA01191.040.14
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07502547AA0129.51.050.12
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502556AA0138.20.80.12
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07502565AA0148.30.670.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07502574AA0159.61.350.16
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
07502583AA016121.150.18
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
07502592AA01711.80.90.14
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502608AA01810.70.720.11
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07502617AA0198.50.550.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07502574
2022-07-13
用途: ピアス ジュエリの部品
渋谷宝飾株式会社製造業

長さがもっと長い状態でほしい
約30cm長尺で納品されればいいです

対象商品 : 07502556
2021-05-25
用途: 時計の修理
その他業種

どこにもなかった物が、モノタロウにあったので大変助かりました。商品も素晴らしい品質で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする