曜日別特売

吊りばね

吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ吊りばね - サミニ
(4件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。

ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075029064901300181
オープン
729
802(税込)
当日出荷
075029154902400181
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
075029244903500181
オープン
859
945(税込)
当日出荷
075029334904300191.2
オープン
819
901(税込)
当日出荷
075029424905400191.2
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
075029584906500191.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
075029674907300211.4
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
075029764908400211.4
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
075029854909500211.4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
075029944910300191.4
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
075030034911400191.4
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030124912500191.4
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030284913350211.6
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
075030374914450211.6
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030464915550211.6
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030554916400191.6
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
075030644917500191.6
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030734918600191.6
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
075030824919450201.8
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
075030984920550201.8
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
075031074921650201.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07502985
2019-03-27
用途: バイク

good good good good good good good good

対象商品 : 07502933
2018-10-21
用途: アイロンの吊下げ

バランサーとの組み合わせで使用し、作業が楽になりました。
バランサーのストロークが微妙に足りない為、不足分を吊りばねで補う事が出来、助かりました。

対象商品 : 07502924
2018-05-24
用途: 裁断テーブルの電源コードの吊るし
エメラルズ農・林・水産業

バネのテンションが弱くもなく、強くもなく、いいかんじでした、。

対象商品 : 07503046
2016-05-27
用途: エアカールホースの補助に使用しています。
筑摩ウエルド製造業

頭がエアブロアと軽く、幾分丈夫なのを選んでしまったようですが、始点(ホース、ばね共に)の変更などで十分使える様になりました。
ある程度、失敗も無いとちょうどの品物を頼むのは難しいかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする