定荷重ばねNW型

定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ定荷重ばねNW型 - サミニ
(1件のレビュー)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

ばねの種類定荷重ばねストローク(mm)1000内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0750334445501033317046
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750336245521042409046
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750337845531033317046
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750338745541042409046
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750339645551042409046
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750340545561033317046
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
0750341445571042409046
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
0750342345581042409046
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
0750343245591042409046
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
0750335345511042409046
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07503387
2019-07-11
用途: レールに取付けた治具を定荷重で引っ張るのに使用しています。
製造業

だいたい500g程度の重さのウエイトを吊り下げて使用していました、
定荷重で同じ作業ができるので今回使用しました。場所が取らないので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする