定荷重ばねSB型

定荷重ばねSB型 - サミニ定荷重ばねSB型 - サミニ定荷重ばねSB型 - サミニ定荷重ばねSB型 - サミニ定荷重ばねSB型 - サミニ
(1件のレビュー)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。

ばねの種類定荷重ばねRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数6000回内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07503448454074174051883134453718.25
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
07503457454174174351883138453718.25
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07503466454274225051883644453718.25
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
07503475454384225061983644554718.25
オープン
5,288
5,817(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
075034844544942250711083644655718.25
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
075034934545992250761133644706218.25
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
0750350245461092250861233644807218.25
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
0750351845471192250961333644908218.25
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07503466
2017-04-02
用途: 昇降棚の修理
建設業・工事業

定格荷重の単位表記(N)は国際単位で仕方ないのですが、kgfでの扱いが慣れているので・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする