ニコン・トリンブル
【測定・測量機器レンタルサービス】1周波GPS受信機 NJ4600LS
悪条件現場でも安心して使える全天候型設計
国土地理院認定2級GPS測量機アンテナ・受信機一体型で軽量・コンパクト。日本語表示・タッチパネルのサーベイコントローラで簡単操作。
セット内容
本体(アンテナ一体型)、単2形乾電池×4、5ピンダウンロードケーブル、HC-PC接続ケーブル、HC二股ケーブル、変換コネクター、サーベイコントローラー、サーベイコントローラー充電器、コンベックス
寸法(mm)
Φ221×118
質量(kg)
1.7(バッテリー単2形乾電池×4含む)
精度
【スタティック測位/高速スタティック測位時(D:基線長)】水平:0.5cm+1ppm・D(D≦10km)、垂直:1cm+2ppm・D、位角:1アーク秒+5/D、km単位
チャンネル数
8CH
受信周波数
L1、L1C/Aコード
内容量
1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06747107
NJ4600LS
5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06747116
NJ4600LS
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06747125
NJ4600LS
15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06747134
NJ4600LS
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06747143
NJ4600LS
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る