曜日別特売

【レンタル】3次元風向風速計

【レンタル】3次元風向風速計 - ソニック(気象機器)

3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)

セット内容
超音波風向風速センサー(SAT-600)、電源信号変換器(SAT-PJBA:RS-232C、電源ケーブル付き)、屋外雷災保安器(SAT-SPS)、取付用フランジ(ボルト×5付)
取り付け用締め付けベルト×2、L型アングル×2(雷災保安器:ボルト×4)、SAT接続ケーブル(JCS-50S(50m))、SAT接続ケーブル(JCS-20S(20m))、専用ソフトウェア×2(CD-R)、USBシリアルケーブル、気象庁検定書、取扱説明書、センサー用収納ケース
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式寸法(mm)Φ304×H679質量(kg)約4.5電源DC24V 約4W精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°測定レンジ【風速】0~60 m/s(1,2,5,10,15,20,30,40,50,60m/sより任意に設定可能)【風向】0~540゜対応OS最新:Windows10もしくはWindowsXP(選択不可)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06747308SAT-6005
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747317SAT-60010
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747326SAT-60015
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747335SAT-60030
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747344SAT-600延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59745790SAT-60060
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745799SAT-60090
オープン
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745808SAT-600120
オープン
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする