曜日別特売

【レンタル】神童君Pro(有線)

【レンタル】神童君Pro(有線) - JFEメカニカル

1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能
ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。
振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。
データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。

セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06747457MP-9000-45
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747466MP-9000-410
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747475MP-9000-415
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747484MP-9000-430
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112443MP-9000-4延長3
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741048MP-9000-460
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741057MP-9000-490
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741066MP-9000-4120
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747493MP-9000-4延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする