【レンタル】D1日照計セット

【レンタル】D1日照計セット - ログ電子

微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。

セット内容ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース寸法(mm)(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)質量(kg)(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ85×45波長範囲(nm)400~700測定間隔1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06747606PCL-015
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747615PCL-0110
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747624PCL-0115
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747633PCL-0130
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112468PCL-01延長2
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59746386PCL-0160
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746395PCL-0190
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746411PCL-01120
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06747642PCL-01延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする