曜日別特売

【レンタル】LEDストロボスコープ

【レンタル】LEDストロボスコープ - testo(テストー)【レンタル】LEDストロボスコープ - testo(テストー)【レンタル】LEDストロボスコープ - testo(テストー)【レンタル】LEDストロボスコープ - testo(テストー)

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測
運動体のストップモーション・スローモーション分析に!
小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!

仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz)セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H)質量(g)400電源単3アルカリ乾電池2本精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit)分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時)使用時間5時間 (6000FPM 発光時)照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて)ディスプレイLCD、6桁数値表示発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748254testo4775
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748263testo47710
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748272testo47715
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748288testo47730
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112556testo477延長4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741739testo47760
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741748testo47790
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741757testo477120
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06748297testo477延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする