曜日別特売

【レンタル】アクアスコープ3

【レンタル】アクアスコープ3 - グッドマン【レンタル】アクアスコープ3 - グッドマン

他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。

仕様【信号レベルメモリー】8回セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2電源単3形アルカリ乾電池×4使用可能温度範囲-10~+55℃動作時間通常使用:60時間受信周波数1~5000Hzノイズフィルター全帯域無段階調整可能画面仕様バックライト付LCD表示内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749006Aquascope35
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749015Aquascope310
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749024Aquascope315
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749033Aquascope330
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112669Aquascope3延長2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59743988Aquascope360
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743997Aquascope390
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744006Aquascope3120
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749042Aquascope3延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする