曜日別特売

【レンタル】アンカーテスター(校正書付)

【レンタル】アンカーテスター(校正書付) - ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付) - ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付) - ヒルティ(HILTI)
(3件のレビュー)

手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。

仕様
【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24
【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749103DPG 1005
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月27日
06749112DPG 10010
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749128DPG 10015
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749137DPG 10030
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112687DPG 100延長2
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744259DPG 10060
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744268DPG 10090
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744277DPG 100120
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749146DGP 100延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: ヒートポンプ式の電気温水器の取替時、施主にアンカー引き抜き試験を依頼
株式会社荻野工業建設業・工事業

使いやすいが、少し重いもう少し軽ければなお良し。次もあれば、レンタルします。

対象商品 : 06749103
2018-08-13
用途: アンカーボルトのテスト

簡単に設定、設置が出来て使いやすい。レンタル品でも、全ての部品が丁寧に手入れされていて、全く不備がなく安心して使用できた。

2が参考にしています
対象商品 : 06749103
2015-02-11
用途: ケミカルアンカーの引き抜き試験
建設業・工事業

使い慣れているものなので特に感想はありませんが、試験機なので校正証明書がほしかったので、事前に校正証明書の有無が判るとよかったですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする