曜日別特売

【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚

【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚 - トプコン

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。

仕様
【像】正
【対物有効径】42mm
【視界(100m先)】1°20'(2.3m)
【最短合焦距離】20cm(30cm)
【スタジア乗数】100
【スタジア加数】0
【スピード合焦機構】有り
【水平目盛盤直径】103mm
【水平目盛盤目盛】1°
【補正範囲】±15'
【1km往復標準偏差】0.7mm
【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム
【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ長さ(mm)215幅(mm)130全長(mm)215質量(kg)1.85高さ(mm)140使用温度範囲-20℃~+50℃倍率32x感度10'/2mm分解力3.0"防水性IPX6(JIS C 0920)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749706AT-B2+DY5
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749715AT-B2+DY10
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749724AT-B2+DY15
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749733AT-B2+DY30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112748AT-B2+DY延長9
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59755809AT-B2+DY60
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755818AT-B2+DY90
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755827AT-B2+DY120
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749742AT-B2+DY延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする