曜日別特売

【レンタル】インスペクションカメラ

【レンタル】インスペクションカメラ - イチネンTASCO【レンタル】インスペクションカメラ - イチネンTASCO

カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360°
WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。
先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。

仕様
【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)
【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー
【カメラ可動範囲】縦180°、横360°
【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素
【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)
セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60質量(kg)8.2防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで焦点距離2cm~∞内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749907VIS2505
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749916VIS25010
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749925VIS25015
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749934VIS25030
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112784VIS250延長2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744618VIS25060
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744627VIS25090
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744636VIS250120
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06749943VIS250延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする