【レンタル】クラックビュア

【レンタル】クラックビュア - ファースト

ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現
FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A

仕様
【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm
【ひび割れ表示単位】0.01mm以下
【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下
【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)
【処理時間】約1sec以内
【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像)
セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く)質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可)ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル)NETIS番号KT-090030-A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06750004FCV-305
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750013FCV-3010
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750022FCV-3015
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750038FCV-3030
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33112809FCV-30延長4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745187FCV-3060
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745196FCV-3090
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745205FCV-30120
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06750047FCV-30延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする