| 06750406 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 5 | | |
|
| 06750415 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 10 | | |
|
| 06750424 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 15 | | |
|
| 06750433 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 30 | | |
|
| 33112888 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 延長4 | | |
|
| 59745905 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 60 | | |
|
| 59745921 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 90 | | |
|
| 59745930 | 6501-A0(6531-21) | 【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH | 260(電池を含まない) | 【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH | 【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH | 120 | | |
|
| 06750442 | MODEL6501+プローブ6531-21 | 風速:0.01~30.0m/s/風温:-20.0~70.0℃/湿度:2.0~98.0%RH | 250(電池を含まず) | 風速:±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方/風温:±0.5℃/湿度:2~80%RH:±2.0%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 風速:0~9.99m/s:0.01m/s 10~30m/s:0.1m/s/風温:0.1℃/湿度:0.1%RH | 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) | | | |