【レンタル】シースネイク・マイクロリール

【レンタル】シースネイク・マイクロリール - RIDGID(日本エマソン)

軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。
シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。

仕様
【カメラヘッド直径】25mm
【発信器周波数】512Hz
セット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ)寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)1.7適合管径(Φmm)約38~100解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06751553L100C5
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751562L100C10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751578L100C15
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751587L100C30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113046L100C延長2
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744496L100C60
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744505L100C90
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744521L100C120
オープン
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06751596L100C延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする