曜日別特売

【レンタル】テクノテスター(校正書付)

【レンタル】テクノテスター(校正書付) - サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(校正書付) - サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(校正書付) - サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(校正書付) - サンコーテクノ

最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能

仕様
【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時)
【傾斜補正範囲】±5度
【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06753407AT-10DII5
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753416AT-10DII10
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753434AT-10DII30
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113229AT-10DII延長2
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744286AT-10DII60
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744295AT-10DII90
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744311AT-10DII120
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753425AT-10DII15
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753443AT-10DII延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする