【レンタル】デジタル温度計(校正書付)

【レンタル】デジタル温度計(校正書付) - 横河計測【レンタル】デジタル温度計(校正書付) - 横河計測【レンタル】デジタル温度計(校正書付) - 横河計測

液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ!
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。

寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)質量(g)180電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃メモリー機能10個の測定データをメモリ可能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
校正証明書
セット内容
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06753958TX1002付き本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース5
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
06753967TX1002-本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース10
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753976TX1002-本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース15
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753985TX1002-本体、TC-K 温度プローブ 90020、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計)、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計[操作編])、収納ケース、単3電池×2本30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113265TX1002-本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース延長6
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745397TX1002-本体、TC-K 温度プローブ 90020、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計)、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計[操作編])、収納ケース、単3電池×2本60
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745406TX1002-本体、TC-K 温度プローブ 90020、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計)、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計[操作編])、収納ケース、単3電池×2本90
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745415TX1002-本体、TC-K 温度プローブ 90020、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計)、取扱説明書(User's Manual TX1002 デジタル温度計[操作編])、収納ケース、単3電池×2本120
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753994TX1002-本体、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)(本体、プローブ)、収納ケース延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする