【レンタル】デジタル検査カメラ

【レンタル】デジタル検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)【レンタル】デジタル検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)【レンタル】デジタル検査カメラ - RIDGID(日本エマソン)

管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。

仕様
【可視距離】10 mm ~∞
【カメラヘッド】Φ17 mm
【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)
【TV OUT】PAL/NTSC
【内蔵メモリー】235 MB
【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06754055micro CA-3005
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754064micro CA-30010
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754073micro CA-30015
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754082micro CA-30030
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113283micro CA-300延長7
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59755118micro CA-30060
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755127micro CA-30090
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755136micro CA-300120
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754098micro CA-300延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする