【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)

【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) - SIBATA(柴田科学)

日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。

セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06754466LD-3K210
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113344LD-3K2延長4
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59738196LD-3K260
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738205LD-3K290
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738221LD-3K2120
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754457LD-3K25
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754475LD-3K215
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754484LD-3K230
オープン
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06754493LD-3K2延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする