曜日別特売

【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) - SIBATA(柴田科学)

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。

仕様
【分粒特性】オープンフェース
【流量検出】差圧検出方式
【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)
【吸引圧力】-160hPa(500L/min)
【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内
【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06756058HV-500R5
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756067HV-500R10
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756076HV-500R15
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756085HV-500R30
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113493HV-500R延長2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59738135HV-500R60
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738151HV-500R90
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738160HV-500R120
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756094HV-500R延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする