曜日別特売

【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付)

【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) - JFEアドバンテック【レンタル】ハンディ硬さ計ソノハード(校正書付) - JFEアドバンテック

狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。

仕様
【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子
【測定荷重】約20N(約2kgf)
測定範囲
1. ビッカース硬さ/100~1000HV
2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC
3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB
4.ショア硬さ/20.0~100.0HS
5.ブリネル硬さ/85~550HB
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース寸法(mm)表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)質量(g)表示ユニット:約400(電池含む)周波数手動プローブ約38~40kHz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06756855SH-22-J25
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756864SH-22-J210
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756873SH-22-J215
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756882SH-22-J230
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113579SH-22-J2延長2
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744679SH-22-J260
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744688SH-22-J290
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744697SH-22-J2120
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06756898SH-22-J2延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする