可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式検知範囲0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm検知方式ポンプ吸引式警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)警報種類ガス警報、故障警報内容量1台