Fisher labs
【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機
コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様
【感度調節】100段階切替式
【ゾーン数】3(LED表示)
【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容
コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー
質量(kg)
40
電源
充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)
外形寸法(cm)
組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90
警報方式
音量調節・パターン変更可能
内寸(cm)
幅80×高さ200
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758158
M-SCOPE110
5
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758167
M-SCOPE110
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758176
M-SCOPE110
15
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758185
M-SCOPE110
30
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758194
M-SCOPE110
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59743358
M-SCOPE110
60
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743367
M-SCOPE110
90
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59743376
M-SCOPE110
120
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る