曜日別特売

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付) - リオン

押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計!
ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。

仕様【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHzセット内容本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース寸法(mm)68(W)×185(H)×30(D)測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2)質量(g)250(電池含む)電源9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)表示MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド測定精度加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758404VM-63A5付き
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758413VM-63A10付き
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758422VM-63A15付き
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758438VM-63A30付き
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113746VM-63A延長8付き
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741075VM-63A60付き
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741091VM-63A90付き
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741100VM-63A120付き
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758447VM-63A延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする