【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付)

【レンタル】ポケットサイズ温湿度計(校正書付) - CHINO(チノー)
(1件のレビュー)

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。

セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2寸法(mm)W64×H113×D32測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約140(本体部、電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758456HN-CHNR10付き
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758465HN-CHNR15付き
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758474HN-CHNR30付き
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06774793HN-CHNR5付き
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113755HN-CHNR延長11付き
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59746000HN-CHNR60付き
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746009HN-CHNR90付き
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746018HN-CHNR120付き
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06758483HN-CHNR延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06774793
2023-05-11
用途: 工場にて、耐電圧検査を行う為に使用
古川電気工業株式会社

価格が高額であるので、慎重になりますが、結果的に二回必要になり延長したほうが安かったと後から気が付きました。途中、送り先が変わったが、変更できず不便でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする