曜日別特売

【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載!
DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。

仕様
【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール
【インパクトエネルギー】90Nmm2
【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip校正証明書付きセット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaE、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759445DynaMIC DL+DynaE5
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759454DynaMIC DL+DynaE10
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759463DynaMIC DL+DynaE15
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759472DynaMIC DL+DynaE30
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759488DynaMIC DL+DynaE延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756439DynaMIC DL+DynaE60
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756448DynaMIC DL+DynaE90
オープン
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756457DynaMIC DL+DynaE120
オープン
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする