曜日別特売

【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付)

【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計+インパクトデバイス(校正書付) - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載!
DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。

仕様
【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド
【インパクトエネルギー】12Nmm2
【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。
セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaG、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D)質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時)測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759497DynaMIC DL+DynaG5
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759506DynaMIC DL+DynaG10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759515DynaMIC DL+DynaG15
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759524DynaMIC DL+DynaG30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113895DynaMIC DL+DynaG延長2
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59756405DynaMIC DL+DynaG60
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756421DynaMIC DL+DynaG90
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756430DynaMIC DL+DynaG120
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06759533DynaMIC G-DL延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする