曜日別特売

【レンタル】レーザー距離計

【レンタル】レーザー距離計 - レーザーテクノロジー
(2件のレビュー)

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。

仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位)
【傾斜センサー】上下 ±90°感知
【傾斜精度】±0.25°
【方位角センサー】0~359.9°
【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06760346TruPulse 360B5
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760355TruPulse 360B10
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760364TruPulse 360B15
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760373TruPulse 360B30
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33113983TruPulse 360B延長5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59737180TruPulse 360B60
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737189TruPulse 360B90
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59737198TruPulse 360B120
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760382TruPulse 360B延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33113983
2022-05-31
用途: 樹木の高さ葉張調査
建設業・工事業

樹木がこみあっていない所ではスムーズに計測できました。

対象商品 : 06760355
2022-03-04
用途: 測量作業
農・林・水産業

説明書もあり、使いやすくて、作業を効率的に進めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする