曜日別特売

【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚

【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 - トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 - トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 - トプコン

勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!

仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06760644RL-200 2S+EL5
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760653RL-200 2S+EL10
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760662RL-200 2S+EL15
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760678RL-200 2S+EL30
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114035RL-200 2S+EL延長2
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59755775RL-200 2S+EL60
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755791RL-200 2S+EL90
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755800RL-200 2S+EL120
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06760687RL-200 2S+EL延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする