【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計

【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 - JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 - JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 - JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 - JFEアドバンテック

データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。

仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232質量(kg)空中:1.3、水中:0.7測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06761195INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)5
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761204INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761213INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)15
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761222INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761238INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59741319INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)60
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741328INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)90
オープン
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741337INFINITY-CLWクロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)120
オープン
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする