曜日別特売

【レンタル】ワイパー式メモリDO計

【レンタル】ワイパー式メモリDO計 - JFEアドバンテック

miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。
光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。

仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)寸法(mm)Φ70×232質量(kg)空中約1.2、水中約0.6測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06761247RINKO W5本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761256RINKO W10本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761265RINKO W15本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761274RINKO W30本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114123RINKO W延長2本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741529RINKO W60本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741538RINKO W90本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741547RINKO W120本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06761283RINKO W (AROW-USB)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)本体(RINKO-W/六角ボルト×3、電池CR-V3×4)、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、USBケーブル(mini-Bタイプ)、miniSDカード(本体装着済)、SDカードアダプタ、予備六角ボルト×3、予備Oリング、飽和水作成キット1セット(エアーポンプ、丸ストーン、ビニールホース 各1)、保護キャップ(本体測定部に装着)、検定用ダミーケース、通信ソフト×2(データ処理ソフト、通信処理ソフト)、収納ケース×3(本体、データ処理ソフト、通信処理ソフト)"
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする