【レンタル】河川用電磁流速計

【レンタル】河川用電磁流速計 - JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計 - JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計 - JFEアドバンテック

河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。

仕様
【最小測定水深】3cm
【耐圧性能】30m水深相当
【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式
【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間
材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外部出力
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762148AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送5
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762157AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送10
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762166AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送15
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762175AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送30
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114236AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送延長2
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59747741AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送60
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747750AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送90
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59747759AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送120
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762184AEM1-DRS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする