曜日別特売

【レンタル】管内カメラGラインスコープⅡ

【レンタル】管内カメラGラインスコープⅡ - REX(レッキス工業)【レンタル】管内カメラGラインスコープⅡ - REX(レッキス工業)

品質とコストを追求した、管内検査
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。

仕様【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)セット内容本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)電源DC12V AC100V(ACアダプター使用時)ケーブルΦ6.6×30m(有効長28m)モニタCCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762394GLS2830-25
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06762403GLS2830-210
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
06762428GLS2830-230
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
33114288GLS2830-2延長2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744469GLS2830-260
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744478GLS2830-290
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744487GLS2830-2120
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762412GLS2830-215
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762437GLS2830-2延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする