【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット

【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット - RIDGID(日本エマソン)【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット - RIDGID(日本エマソン)

マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知
信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。

仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762692SR-20+ST-3055
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762708SR-20+ST-30510
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762717SR-20+ST-30515
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762726SR-20+ST-30530
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114324SR-20+ST-305延長2
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59752808SR-20+ST-30560
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752817SR-20+ST-30590
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752826SR-20+ST-305120
オープン
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06762735SR-20+発信器ST-305延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする