【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付)

【レンタル】携行型VOCモニター(校正書付) - RAE Systems Inc.

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。

セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm反応時間3秒未満、3秒未満仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)分解能0.1ppm、1ppmバッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762997MiniRAE30005
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763006MiniRAE300010
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763015MiniRAE300015
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763024MiniRAE300030
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114333MiniRAE3000延長2
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59738799MiniRAE300060
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738808MiniRAE300090
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738817MiniRAE3000120
オープン
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763033MiniRAE3000延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする