【レンタル】光透過式黒煙測定器

【レンタル】光透過式黒煙測定器 - イヤサカ

道路運送車両法施行改正による技術基準に完全対応。
一体型キャスター付き台車で測定場所への移動も簡単です。測定は、手元のリモコン操作で運転席に座ったまま完了します。

仕様
【測定成分】ディーゼル車から排出される粒子状物質
【暖機時間】10分
【採取部】採取管(プローブ):0.3m、 導管(プローブ導管):2.5m
セット内容本体、窓板ホルダ、採取部、電源コード、無線リモコン、無線リモコン充電用ACアダプター、ネックストラップ、自動車検査用機械器具基準適合性試験成績表(コピー)(本体、無線リモコン)寸法(mm)本体:614(W)×313(D)×900(H)(ハンドル部含む)、電源部:196(W)×322(D)×75(H)質量(kg)本体:8.5(指示部+検出部)電源部:2.9測定範囲光吸収係数 0.000-1~ 9.999m-1電源AC100V(50Hz,60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06763645ALTAS-5100D-RP5
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763654ALTAS-5100D-RP10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763663ALTAS-5100D-RP15
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763672ALTAS-5100D-RP30
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114419ALTAS-5100D-RP延長2
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59738650ALTAS-5100D-RP60
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738659ALTAS-5100D-RP90
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59738668ALTAS-5100D-RP120
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06763688ALTAS-5100D-RP延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする