曜日別特売

【レンタル】自記録水圧測定器(校正書付)

【レンタル】自記録水圧測定器(校正書付) - フジテコム

長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。
本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。

仕様
【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない
【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
セット内容本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース寸法(mm)180(W)×162(H)×96(D)質量(kg)1.35電源単3アルカリ乾電池2本測定時間4、12、24、72、168h (5段階切替え)使用時間4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日測定圧力2.0MPa内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06765596FJN-501A 2.0MPa5
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06765605FJN-501A 2.0MPa10
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06765614FJN-501A 2.0MPa15
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06765623FJN-501A 2.0MPa30
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114629FJN-501A 2.0MPa延長6
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744801FJN-501A 2.0MPa60
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744810FJN-501A 2.0MPa90
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744819FJN-501A 2.0MPa120
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06765632FJN-501A 2.0A延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする