曜日別特売

【レンタル】3軸振動計(手腕振動)

【レンタル】3軸振動計(手腕振動) - リオン【レンタル】3軸振動計(手腕振動) - リオン【レンタル】3軸振動計(手腕振動) - リオン【レンタル】3軸振動計(手腕振動) - リオン

手腕振動に対する暴露の評価
手持ち工具による振動は、作業者の手および腕あるいは肩に伝達されます。このような手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定されています。

仕様【測定レンジ(PV-97C)】加速度(m/s2):30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×0.1にした時)、加速度(m/s2):3、10、30、100、300、1000、3000、10000(VP-80のチャージアンプゲインを×1にした時)セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップコード×3、六角ネジ×2、六角レンチ、ピックアップ校正表、バンドクランプ、ピックアップ取り付けアダプター、収納ケース×5寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D)質量(kg)約1(電池含む)電源単2形乾電池×4周波数範囲8H~1000Hz測定モード加速度電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06766445VM-54(VX-54WH)5
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766454VM-54(VX-54WH)10
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766463VM-54(VX-54WH)15
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766472VM-54(VX-54WH)30
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114726VM-54(VX-54WH)延長2
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59740899VM-54(VX-54WH)60
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740908VM-54(VX-54WH)90
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59740917VM-54(VX-54WH)120
オープン
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766488VX-54WH+VM-54延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする