曜日別特売

【レンタル】首振りポール点検カメラ

【レンタル】首振りポール点検カメラ - ミルス・システムズ【レンタル】首振りポール点検カメラ - ミルス・システムズ

ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。

仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間ケーブル長(m)1.2外径×長さL(Φ×mm)30×48LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06766497スネークアイ35
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766506スネークアイ310
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766515スネークアイ315
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766524スネークアイ330
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114735スネークアイ3延長2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59744530スネークアイ360
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744539スネークアイ390
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59744548スネークアイ3120
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06766533スネークアイIII延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする