ライカ ジオシステムズ
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター
自動補正装置の設定精度が±0.3″
自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容
本体、収納ケース
最短合焦距離
1.6m
自動補正機構
精度:±0.3′
望遠鏡仕様
倍率:32×
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
選択してください
10
15
30
60
90
120
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
延長2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06767942
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
10
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767958
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
15
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767967
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
30
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33114936
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
延長2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59755626
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
60
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755635
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
90
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755651
NA2+GST120-9+GWL92N+GPM3
120
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767976
NA2+GST120-9
延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る