| 06768895 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 5 | | |
|
| 06768904 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 10 | | |
|
| 06768913 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 15 | | |
|
| 06768922 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 30 | | |
|
| 33115067 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 延長2 | | |
|
| 59741441 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 60 | | |
|
| 59741450 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 90 | | |
|
| 59741459 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 120 | | |
|
| 06768938 | TSS Portable | 濁度:0.001~4000 NTU SS: 0.001~400 g/L | 濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 | 赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 | 濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % | 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) | | | |