曜日別特売

【レンタル】濁度チェッカー

【レンタル】濁度チェッカー - OPTEX(オプテックス)

センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。
濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。

仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)測定範囲0~3000度(ホルマジン度)質量(g)約930電源DC12V±10%洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06768947TC-30005
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768956TC-300010
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768965TC-300015
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768974TC-300030
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115076TC-3000延長3
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59741346TC-300060
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741355TC-300090
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59741371TC-3000120
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06768983TC-3000延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする