曜日別特売

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) - オリンパス【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) - オリンパス

高性能、簡単操作、耐久性、信頼性を備えています!
一般的な用途において簡単なトレーニングを行うだけで操作ができるシンプルで使いやすい厚さ計です。オリンパスの二振動子型および一振動子型の厚さ測定用探触子に対応しており、幅広い用途で使用できるオールインワン・ソリューションです。

仕様【材料音速範囲(mm/μs)】0.508~18.699セット内容本体、探触子(D790-SM)、収納ケース質量(g)431外形寸法(mm)91(W)×162(H)×41(D)電源単三電池×3(USB電源併用可能)温度範囲(℃)-20~500(高温測定は、間欠接触のみです。)分解能(選択可能)低: 0.1、標準: 0.01、一振動子オプション: 0.001先端口径(Φmm)11内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定範囲(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0676934245MG5【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0676935845MG10【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0676936745MG151.00mm~500.00mm(構成品 D790-SM使用の場合)付き
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0676937645MG30【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3311509445MG延長2【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5974287745MG60【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5974288645MG90【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5974289545MG120【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
付き
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0676938545MG延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)【厚さ】0.080~635(材料、探触子タイプ、表面状態、温度など、設定条件により異なります)
【端子部(D790-SM】(鋼)1.00~500.00
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/196/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする