曜日別特売

【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用(校正書付)

【レンタル】超音波厚さ計超薄物精密検査用(校正書付) - ダコタ・ジャパン

PVXは、超薄物精密検査用の厚さ計です。
PVXは、超音波波形を表示するAスコープ表示機能を搭載しています。ペンシル型トランスデューサーを使用すれば、通常の厚さ計では測定することができなかった湾曲部やエッジ部を測定することができます。塗膜上からの測定では、塗膜を剥がすことなく実際の肉厚のみを測定することができます。

仕様【超音波精度】±0.001mm探触子一振動子探触子セット内容本体(専用ケース、ストラップ付き)、探触子(ケーブル、ディレイラインチップ先端(太)、ディレイラインチップ(細))、常温用カプラント、データ転送ケーブル、データ転送ソフト(DakView3)、USBシリアルケーブル、ネックストラップ、収納ケース、簡易取扱説明書、ペンシル型トランスデューサー使用時の注意寸法(mm)63(W)×165(L)×32(D)質量(g)382表示分解能0.001mm測定モードエコー・エコー(薄物測定、塗膜上からの母材の厚さ測定)、インターフェース・エコー(薄物測定) 、パルス・エコー(厚物測定、腐食・減肉測定)波形Aスコープ(RF波形、半波整流)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769692PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。5
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06769708PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。10
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06769717PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。15
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06769726PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。30
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115155PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。延長2
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59742789PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。60
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742798PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。90
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59742807PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。120
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06769735PVXパルス・エコーモード:1~254mm、エコー・エコーモード:0.15~12.7mm、インターフェース・エコーモード:1.279~7mm 材質により異なります。延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする