【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ

【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ - キュー・アイ【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ - キュー・アイ【レンタル】超小型水中カラーTVカメラ - キュー・アイ

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載!
上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。

仕様
【ティルト】UP45°DOWN90°
【パン】約330°(視野角360°以上)
【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)
【制御器構造】防滴構造
セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず)質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3電源電圧DC12V±10%消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵)レンズf=4.0[mm] F2撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06770392FM-41005
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770417FM-410015
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770426FM-410030
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33115189FM-4100延長2
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59745519FM-410060
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745528FM-410090
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59745537FM-4100120
オープン
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770408FM-410010
オープン
93,980
103,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06770435FM-4100延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする